Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830611855
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AF50013125
EAN/GTIN:
     4332163918547
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
200 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachböden 1x150 kg, 3x500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal af, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611855, 30611855
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,94*
€ 1.297,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.144,80*
€ 1.299,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,45*
€ 1.318,26*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,03*
€ 1.425,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,52*
€ 1.696,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,58*
€ 1.665,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,82*
€ 1.561,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,02*
€ 1.516,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.248,54*
€ 1.485,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,03*
€ 1.442,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.