Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd
Schwerlastauszugregal B1300xT1250xH2500 mm Anbaufeld RAL 5010 3 Schubladen 3 Böd
Artikel-Nr.:
     214B-7830611863
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AS50013125
EAN/GTIN:
     4332163918622
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Schubladen, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IP 80, Feldbreite 1800 mm oder IP 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm Hinweis: Bodenbeschaffenheit, ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke. Hinweis: Die Regale müssen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Boden verankert werden. Sichern Sie Ihre Regale immer mit einem Anfahrschutz. Ausführung/Tragkraft Fachboden: Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x150 kg, Fachboden 1x150, 2x500 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
230 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Auszugregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611863, 30611863
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.974,65*
€ 4.263,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.948,40*
€ 4.263,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.149,46*
€ 4.440,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.305,63*
€ 4.786,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.786,09*
€ 5.695,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.686,06*
€ 5.576,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.454,50*
€ 5.300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.393,50*
€ 5.228,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.305,63*
€ 5.123,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.