Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Cosmo feuerfest B90xL150 cm grau/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Cosmo feuerfest B90xL150 cm grau/braun
Schmutzfangmatte Cosmo feuerfest B90xL150 cm grau/braun
Schmutzfangmatte Cosmo feuerfest B90xL150 cm grau/braun
Artikel-Nr.:
     214B-7830611891
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CSM060502
EAN/GTIN:
     5013745007321
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Cosmo • Sehr robust und feuerfest • Geeignet für hochfrequentierte Eingangsbereiche • Fasern schützen Fußboden vor Schmutz und Nässe • Mattenrücken: aus Vinyl, rutschfest • UV- und temperaturbeständig: von 0° bis 60° C • Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
grau-braun
Herstellerartikelnummer:
CSM060502
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830611891, 30611891
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,35*
€ 94,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 94,89*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,34*
€ 96,02*
€ 6,90*
ab € 71,83*
€ 102,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 114,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.