Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordbrett mit Klaue L2850 x H 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordbrett mit Klaue L2850 x H 150 mm
Bordbrett mit Klaue L2850 x H 150 mm
Bordbrett mit Klaue L2850 x H 150 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612457
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1239285
EAN/GTIN:
     4035209002179
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
Fahrgerüst
Montagegerüst
Bordbrett mit Klaue • Material: Holz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1239285
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Höhe:
0,15 m
Länge:
2,85 m
Weitere Suchbegriffe: Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, layher bordbrett, bordbrett, Gerüst-Zubehör, Gerüst, Aluminium-Gerüst, 7830612457, 30612457
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,28*
€ 51,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 103,29*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,84*
€ 104,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,34*
€ 105,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 122,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.