Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Modularbeitspodest AMA P Erweiterung 4.Stufe Plattformhöhe 0,80 m Arbeitshöhe 2,
Artikel-Nr.:
     214B-7830613265
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4003866402649
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Aluminium-Arbeitspodest AMA P in Modulbauweise • Leichte Aluminiumkonstruktion • Verwindungssteifes und witterungsbeständiges Podest für innen und außen • Stufen: aus Alu-Riffelblech, B 555 xT 250 mm • Besonders flexibel, da leicht transportierbar und erweiterbar • Einsatz: flexible Modulbauweise für viele Anwendungen • Anbaumodule in 4 verschiedenen Höhen • Modul A kann nur alleine, Modul B kann auch alleine oder in Kombination verwendet werden. Module C, D, E und F sind reine Erweiterungsmodule • Zubehör: optional für stationären und mobilen Einsatz lieferbar Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
4,8 kg
Herstellerartikelnummer:
40264
Herstellername:
ZARGES GmbH
Gewicht gesamt:
14,0 kg
Arbeitshöhe ca.:
2,80 m
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, arbeitsplattform zarges, arbeitsplattform, Alu-Maschinentritte, Alu-Leitern, Maschinenpodest, Plattform, Leitern, und, Tritte, Arbeitspodeste, Podest, Modularbeitspodest, Günzburger, Steigtechnik, Maschinentritte, Aluminium-Leitern, 7830613265, 30613265
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,17*
€ 118,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 122,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 125,21*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 131,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 135,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.