Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Arbeitspodest Erweiterung 4.Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Arbeitspodest Erweiterung 4.Stufe
Modul-Arbeitspodest Erweiterung 4.Stufe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619173
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4003866402649
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Aluminium-Arbeitspodest Z600 in Modulbauweise (AMA)

Besonders leichte Aluminiumkonstruktion
Verwindungssteifes und witterungsbeständiges Podest für innen und außen.
Sichere und robuste Stufen aus Alu-Riffelblech.
Besonders flexibel, da leicht transportierbar und erweiterbar.
Zubehör für stationären und mobilen Einsatz.
Flexible Modulbauweise für viele Anwendungen
Anbaumodule in 4 verschiedenen Höhen.
Modul A kann nur alleine, Modul B kann auch alleine oder in Kombination verwendet werden. Module C, D, E und F sind reine Erweiterungsmodule.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Modulkombination:
B + D + E
Arbeitshöhe ca.:
2,8 m
oberste Plattformhöhe:
0,8 m
gesamte Podesttiefe:
1,05 m
Gewicht gesamt:
14 kg
Modul einzeln:
Modul E
Gewicht:
4,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, arbeitsplattform zarges, arbeitsplattform, 30613265, Alu-Leitern, Alu-Maschinentritte, Aluminium-Leitern, Arbeitspodeste, Günzburger, Leitern, Maschinentritte, Steigtechnik, Tritte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,17*
€ 118,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 122,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 125,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 131,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 135,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.