Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene Länge 1,96 m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fallschutzschiene Länge 1,96 m verzinkt
Fallschutzschiene Länge 1,96 m verzinkt
Fallschutzschiene Länge 1,96 m verzinkt
Fallschutzschiene Länge 1,96 m verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830613460
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47531
EAN/GTIN:
     4003866475315
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene
Steigschutzschiene mit Verbindungslasche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
47531
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausführung:
Stahl verzinkt
Länge:
1,96 m
Weitere Suchbegriffe: Steigschutz-Systeme, Stahlschiene, Sicherheitsgurte, Schutzschiene, Einstiegshilfen, Zarges, Sicherheitsschiene, Steigleitern, Leiterzubehör, 7830613460, 30613460
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,05*
€ 82,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 83,01*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,48*
€ 88,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,01*
€ 90,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 93,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.