| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830613712 Herst.-Nr.: 33325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter • Oberleiter mit Wandlaufrollen • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung • Durch Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Sicherer Stand • 3-teilig aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen • Mit Spreizsicherung (2 hochfeste Polyestergurte) • Nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) • Trittauflage wahlweise • Mit oder ohne Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung (unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt) • Leiternbreite: 490 mm (ohne Traverse) • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,028 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 33325 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 28,04 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 6,9 m | Stufenabstand: | 263 mm | Stufenanzahl: | 3x 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, allzweckleiter 3x8 sprossen, allzweckleiter, haushaltsleiter munk, Anlegeleiter, Leiter, Stufenleiter, Aluminiumleiter, Aluleiter, 7830613712, 30613712 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |