| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830614771 Herst.-Nr.: 1480540-10 EAN/GTIN: 4053569885621 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Portalkran, fahrbar und klappbar, Alu-Einzelträger • Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar • Bedienungsfreundlich und flexibel • Sperrigste und längste Komponente (Alu-Träger) wird als teil- bzw. steckbare Variante geliefert • Eines der beiden Trägerstücke kann auch als Einzelträger verwendet werden • Unter Last verfahrbar • Montage mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben Hinweis: Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind die fahrbaren Alu-Portalkrane mit Richtungsfeststellern lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 262 kg | Ausführung: | mittel | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluportalkran, Kran, Bockkran, 7830614771, 30614771 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.979,48* | € 4.293,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.101,96* | € 4.315,26* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.075,73* | € 4.465,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.260,66* | € 4.477,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.275,34* | € 4.500,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|