| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830614821 Herst.-Nr.: 24002 EAN/GTIN: 4053569885775 |
| |
|
| | |
| Fahrgestell für Aluminium-Portalkran • Verstellfüße können einzeln in der Höhe verstellt werden • Mit Gabeln an den Verstellfüßen • 1 Satz = 4 Gabeln • Seitengestell bleibt bei Montage und Demontage stehen • Bei Belastung werden die federnd gelagerten Rollen eingedrückt, Seitengestelle stehen dann direkt auf den Füßen • Zum Verfahren des unbelasteten, montierten Krans Hinweis: Passend für alle stationären Aluminium-Portalkrane. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 104 kg | Ausführung: | Super-Elastik-Vollgummireifen | geeignet für: | Innen- und Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Zubehör, für, Aluportalkran, 7830614821, 30614821 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,88* | € 1.886,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.776,19* | € 1.895,90* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,11* | € 1.933,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,85* | € 1.979,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.879,75* | € 1.993,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|