Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO 0,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO 0,5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 0,5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 0,5 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614954
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10311
EAN/GTIN:
     4250450400028
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd • Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Kettenbefestigung: leicht zugänglich • Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen • Verbindungsteile: galvanisiert • Sperrrad: mit zwei Sperrklinken • Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen • Bremsbeläge: asbestfrei Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10311
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Gewicht bei Normalhub:
7,6 kg
Kettenabmessung Ø x t:
5 x 15 mm
kürzester Hakenabstand:
309 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug 500 kg traglast, flaschenzug, kettengehänge 500kg, Zuggerät, Lasthebegerät, Stirnradzug, 7830614954, 30614954
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 190,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 192,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 200,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 203,59*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 206,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10271
ab € 21,41*
Zubehör
k.A.
306692
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.