Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO 1,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO 1,5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 1,5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 1,5 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614956
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10313
EAN/GTIN:
     4250450400042
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd • Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Kettenbefestigung: leicht zugänglich • Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen • Verbindungsteile: galvanisiert • Sperrrad: mit zwei Sperrklinken • Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen • Bremsbeläge: asbestfrei Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10313
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
1500 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
36 daN
Gewicht bei Normalhub:
17,2 kg
Kettenabmessung Ø x t:
8 x 24 mm
kürzester Hakenabstand:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Stirnradzug, 7830614956, 30614956
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 283,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,87*
€ 283,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,90*
€ 293,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,45*
€ 293,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 314,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 27,13*
Zubehör
k.A.
306694
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.