Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO 5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 5 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 5 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614959
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10316
EAN/GTIN:
     4250450400073
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd • Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Kettenbefestigung: leicht zugänglich • Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen • Verbindungsteile: galvanisiert • Sperrrad: mit zwei Sperrklinken • Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen • Bremsbeläge: asbestfrei Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10316
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
5000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
39 daN
Gewicht bei Normalhub:
40,5 kg
Kettenabmessung Ø x t:
10 x 30 mm
kürzester Hakenabstand:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebekette wll5000kg, flaschenzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Stirnradzug, 7830614959, 30614959
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,83*
€ 614,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,48*
€ 622,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,72*
€ 622,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,95*
€ 625,79*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,40*
€ 703,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,97*
€ 807,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 624,61*
€ 743,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10246
ab € 55,94*
Zubehör
k.A.
306697
ab € 75,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.