Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 3200 3200 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     214B-7830614981
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10464
EAN/GTIN:
     4250450435570
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PAH • Aluminium-Druckgussgehäuse • 2 robuste Hakensicherungen • Kettenendstück: als Absturzsicherung • Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand • Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20° bis +60° Hinweis: Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
G10464
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
34 daN
Kettengröße:
9 x 27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub:
14,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 1,5m, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 7830614981, 30614981
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 531,66*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,60*
€ 531,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,15*
€ 536,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,53*
€ 557,87*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,65*
€ 597,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,08*
€ 710,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,39*
€ 690,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,93*
€ 657,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,53*
€ 644,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10249
ab € 30,64*
Zubehör
k.A.
306635
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.