Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Cobaline Typ C orange (VE6)
Artikel-Nr.:
     214B-7830615484
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     QLL00017P
EAN/GTIN:
     5060103536399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierspray, Typ C • Dauerhafte Markierungen • Abriebfest • Überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung • Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich • Für Beton, Asphalt, Holz, Verbundstoffe • FCKW-freies Aerosol Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H223: Entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,2 kg
Inhalt:
0,75 l
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
QLL00017P
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierungsspray orange 750ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe 750ml, Linienmarkierfarbe, Markierung, Kennzeichnung, Markierspray, Markierspray:Bodenmarkierungs-Spray, Boden, Cobaline, Bodenmarkierungs-Spray, Bodebmarkierspray, 7830615484, 30615484
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 68,88*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 68,89*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 73,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 75,63*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 59,04*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.