Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray 750ml Typ C ora. (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierspray 750ml Typ C ora. (VE6)
Bodenmarkierspray 750ml Typ C ora. (VE6)
Artikel-Nr.:
     4012-258223
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     QLL00017P
EAN/GTIN:
     5060103536399
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Linienmarkierfarbe Cobaline (Dauerhafte Haltbarkeit)

Abriebfeste Linienmarkierfarbe
Langlebige Deckkraft auch bei hoher Beanspruchung.
Ideal für den Innen- und Außenbereich
Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen.
Umweltfreundliche Spraydose
FCKW-freies Aerosol, Spraydoseninhalt 750 ml.
Ausführung
Für dauerhafte Markierungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt:
750 ml
Made in Germany:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 68,88*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 68,89*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 73,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 75,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 59,04*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 413,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.