Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fusion schwarz B65xT95 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621474
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17061
EAN/GTIN:
     4260061899920
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion • Geeignet für die Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten • Ergonomisch: massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor • Stolperschutz: abgeschrägte Ränder • Rutschhemmung R10: nach DIN 51130 • Trittschall- und Geräuschedämmung • Material: Polyurethan • Geschlossene Ausführung • Flammschutz: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 • ESD-Ableitung: IEC 61340-4-1, 1 x 10 H5 Ohm - 10 H7 Ohm • Temperaturbeständig: –40 °C bis +80 °C • ESD • Schwer entflammbar Brandschutzklasse 1 • Nassbereich • Chemikalienresistent • Sehr gute Stehergonomie • ESD ableitend • Maßanfertigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
17061
Herstellername:
Miltex GmbH
Länge:
950 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatikmatten schwarz, anti statik matte, miltex arbeitsplatz-bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatzbodenmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Matte, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830621474, 30621474
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,97*
€ 91,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 91,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 92,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,75*
€ 95,75*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,15*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17063
ab € 135,03*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.