Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Bodenbelag Ergonomie ESD+B1 65x95cm
Artikel-Nr.:
     4012-777953
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17061
EAN/GTIN:
     4260061899920
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
YOGA Ergonomie

Ergonomischer Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ B1+ESD
Maße:
650x950 mm
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatikmatten schwarz, anti statik matte, miltex arbeitsplatz-bodenbelag, 30621474, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,97*
€ 91,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 91,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 92,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,75*
€ 95,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,15*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17063
ab € 135,03*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.