| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830621594 Herst.-Nr.: BF010003 EAN/GTIN: 5060087950495 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | BF010003 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | ineinandergreifendes Endstück | Länge: | 0,9 m | Breite: | 0,6 m | Material: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, gummimatte schwarz, noppenmatten, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621594, 30621594 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 35,73* | € 48,10* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,97* | € 50,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,49* | € 51,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,87* | € 53,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,87* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|