| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830621597 Herst.-Nr.: BF010002N EAN/GTIN: 5060103536245 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | BF010002N | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | ringsherum Kanten | Länge: | 1,2 m | Breite: | 0,9 m | Material: | Nitril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, gummimatte schwarz, noppenmatten, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621597, 30621597 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,76* | € 80,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,04* | € 80,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 63,96* | € 80,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,80* | € 81,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 85,90* | € 110,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|