Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste inkl.Ecke weiblichYOGA SOLID Spark schwarz B965xT65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiste inkl.Ecke weiblichYOGA SOLID Spark schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke weiblichYOGA SOLID Spark schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke weiblichYOGA SOLID Spark schwarz B965xT65 mm
Leiste inkl.Ecke weiblichYOGA SOLID Spark schwarz B965xT65 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621783
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16124W
EAN/GTIN:
     4260061894352
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Leiste und Ecke für Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Spark • Zum Auslegen von großen Flächen geeignet • Zusammensteckbar • Rutschhemmung R10: nach DIN 51130 • Befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.) • Oberfläche: geschlossen • Für Schweißarbeitsplätze • Randleisten inklusive Ecken • Material: NR Kautschuk, NBR Kautschuk, NBR/SP-Kautschuk • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Modulsystem • Chemikalienresistent
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Gewicht:
3,92 kg
Farbe:
schwarz
Maße:
96,5 x 6,5 cm
Herstellerartikelnummer:
16124W
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Leiste + Ecke, weiblich
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, eckelement bodenbelag, anti-ermüdungsmatte nitril, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621783, 30621783
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,79*
€ 26,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 26,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,74*
€ 27,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,11*
€ 28,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16125M
ab € 25,31*
Sonstiges
Miltex
16125W
ab € 25,18*
Sonstiges
Miltex
16124M
ab € 19,30*
Sonstiges
Miltex
16022
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.