Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color pink B40xT60 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621815
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22010-3
EAN/GTIN:
     4260061895601
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken • Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte • Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig • Geeignet für Haushaltswaschmaschinen, bis 30 °C und Trockner geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Stärke:
9 mm
Farbe:
pink
Herstellerartikelnummer:
22010-3
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße B x T:
400 x 600 mm
Waschbar bis:
30 °
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621815, 30621815
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 14,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,97*
€ 14,15*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 16,71*
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 18,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22016
ab € 9,12*
Sonstiges
Miltex
22010-4
ab € 9,09*
Sonstiges
Miltex
22010-6
ab € 9,13*
Sonstiges
Miltex
22010-5
ab € 9,08*
Sonstiges
Miltex
22010-1
ab € 9,09*
Sonstiges
Miltex
22013
ab € 9,12*
Sonstiges
Miltex
22010-2
ab € 9,12*
Sonstiges
Miltex
22011
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.