Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color mint B90xT150 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621822
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22034
EAN/GTIN:
     4260061895311
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken • Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte • Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig • Geeignet für Haushaltswaschmaschinen, bis 30 °C und Trockner geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Stärke:
9 mm
Farbe:
mint
Herstellerartikelnummer:
22034
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße B x T:
900 x 1150 mm
Waschbar bis:
30 °
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621822, 30621822
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,10*
€ 64,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,87*
€ 64,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 65,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,36*
€ 69,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 53,00*
€ 69,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.