| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830623490 Herst.-Nr.: TTLT552MM33 EAN/GTIN: 4332163173526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweißer-Schutzlamelle TransTac, T55 Zuschnitte • Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. • Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung) • Geprüftes Qualitätsprodukt nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) • Durchsichtiges Material, bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr, trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt • Bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss • Schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen • Schnell lieferbar • Anpassung der Lamellen vor Ort, kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden • Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen • Zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 4 kg | Farbe: | eurogrün | Maße B x T: | 300 x 2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, schweißerschutzlamellen t55, lamelle für streifenvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Lamelle, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, Lamellen, 7830623490, 30623490 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 36,64* | € 51,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 42,87* | € 59,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 45,75* | € 61,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,22* | € 65,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,88* | € 67,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|