Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamelle Überlap.66 Prozen300x3 mm rotorange


Menge:  m²  
Produktinformationen
Lamelle Überlap.66 Prozen300x3 mm rotorange
Lamelle Überlap.66 Prozen300x3 mm rotorange
Artikel-Nr.:
     214B-7830623497
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTLT403MM66
EAN/GTIN:
     4332163173595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Schweißer-Schutzlamelle TransTac, T40 Zuschnitte • Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. • Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung) • Geprüftes Qualitätsprodukt nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) • Durchsichtig, durch das helle Rotorange kommt Farbe in die Schweißbetriebe, in der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr, trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt • Bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss • Schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen • Schnell lieferbar • Anpassung der Lamellen vor Ort, kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden • Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen • Zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
4 kg
Farbe:
rot-orange
Maße B x T:
300 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Lamelle, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, Lamellen, 7830623497, 30623497
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,04*
€ 94,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,72*
€ 96,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 96,63*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,31*
€ 100,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 94,34*
€ 112,26
pro m²
ab 2 m²
€ 92,98*
€ 110,65
pro m²
ab 5 m²
€ 86,76*
€ 103,24
pro m²
ab 10 m²
€ 84,50*
€ 100,56
pro m²
ab 25 m²
€ 82,82*
€ 98,56
pro m²
ab 500 m²
€ 72,04*
€ 85,73
pro m²
1 m² enthält 1 Meter (ab € 72,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.