| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830624530 Herst.-Nr.: 331000 EAN/GTIN: 4332163922452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streifenvorhang • Einsatzbereich: Verschließen großer Türöffnungen, Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche, Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. • Material: 100 % recycelfähig • Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C • Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln Lieferung: Bausatz, einfache Montage. Befestigungsart U, beweglich: direkte Befestigung unter dem Sturz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 3/100 | Höhe: | 2000 mm | Befestigungsart: | U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz, Streifenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhänge, Industrie-Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Streifenvorhang, Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Pendeltür, Pendeltür-Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Streifenvorhang, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, PVC-Streifen, Torvorhang, 7830624530, 30624530 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,02* | € 85,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 67,02* | € 85,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 67,73* | € 86,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 68,78* | € 87,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 70,71* | € 94,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|