Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltür H2750xB3000 mm klar mit Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendeltür H2750xB3000 mm klar mit Gewebe
Pendeltür H2750xB3000 mm klar mit Gewebe
Artikel-Nr.:
     214B-7830625030
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     900215
EAN/GTIN:
     4332163923459
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
pendeltor
Pendeltor • Geeignet für den Innenbereich • Zum Schutz gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoff-Torblätter: Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung, Material 100 % recycelbar • Rahmenprofil: Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig • Öffnungswinkel: ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend • Schließkraft: doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft • Montage: Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich Lieferung: vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80 x 8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage. Hinweise: Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Die Türen werden jeweils auf das gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung wird das nächsthöhere Standardmaß genommen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
2750 mm
Ausführung:
klar mit Gewebe
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Streifenvorhang, Pendeltore, Innenbereich, Pendeltür-Vorhang, Pendeltüren, Kunststoff-Türblätter, Gewebe-Pendeltür, PVC-Pendeltore, PVC-Pendeltüren, Torvorhang, 7830625030, 30625030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,08*
€ 2.046,69*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.834,88*
€ 2.046,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,33*
€ 2.126,35*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.909,76*
€ 2.131,66*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,68*
€ 2.298,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,02*
€ 2.734,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,03*
€ 2.672,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,35*
€ 2.512,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,91*
€ 2.454,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.021,65*
€ 2.405,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,68*
€ 2.359,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900804
ab € 82,95*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900800
ab € 25,35*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900801
ab € 34,05*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900802
ab € 44,44*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900803
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.