Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830626604 Herst.-Nr.: 43277 EAN/GTIN: 4003866432776 |
| |
|
| | |
| Erweiterungs-Podest für Steigleiter • Material: Stahl, verzinkt • Bei Montage: Grundpodest als Abschluss anbringen • Geländer: an Längsseite mit Geländerverbinder • Flächenlast: 3,5 kN/m² • Einzellast: 1,5 kN/m² Lieferung: 1 Gitterrost-Belag und 1 Anbaukonsole. Hinweis: Erweiterungspodest ist beliebig aneinanderschraubbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Gewicht: | 52 kg | Herstellerartikelnummer: | 43277 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Maße B x T: | 500 x 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitern, und, Tritte, Steigleitern, Notabstiegsleitern, Zarges, Plattform, Podest, Einstiegshilfen, Erweiterungspodest, Sicherheitspodest, Leiterzubehör, 7830626604, 30626604 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,00* | € 407,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,72* | € 407,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,96* | € 414,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,15* | € 434,13* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,00* | € 446,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|