Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16 A/380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Stecker 16 A/380 V
CEE-Stecker 16 A/380 V
CEE-Stecker 16 A/380 V
Artikel-Nr.:
     214B-7830650010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008297125204
EAN/GTIN:
     4008297125204
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker 16 A, 5-polig • 400 Volt, 3 Ph+N+PE Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom: 16 A flexibel Leitungsquerschnitt: 4 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 6 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gewicht:
0,153 kg
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Anhänger-Steckverbindung, Kabelzubehör, CEE, Elektrozubehör, PKW-Anhänger-Steckverbindung, Stecker, Caravan-Stecker, 7830650010, 30650010
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,92*
3 Tage
112
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,95*
Lager 214
113
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 3,17*
5 Tage
112
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 3,65*
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.