| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830652088 Herst.-Nr.: 31314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse • Material: Aluminium • Rechteckrohr-Holme: mit 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung • Vierkantsprossen: 30 x 30 mm , beidseitig geriffelt • Sprossenabstand: 280 mm • Außenbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Einsatzsicherheit: durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere • Einsatz: als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne • Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017. Lieferung: Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt. Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 13 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 31314 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 14,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 5,30 m | Holmhöhe: | 58 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 4stufig, alu-leiter, haushaltsleiter munk, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Leitern, Sprossen-Vielzweckleiter, Aluminium-Leitern, Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossenleiter, 7830652088, 30652088 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |