Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830652674
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     61012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter 30 cm
schachtleiter
schachtleiter 12 sprossen
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
61012
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Stahl-Schachtleiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Stahlleiter, Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, 7830652674, 30652674
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65005
ab € 24,08*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 168,52*
Zubehör
MUNK
60018
ab € 5,44*
Zubehör
MUNK
60021
ab € 10,09*
Zubehör
MUNK
60022
ab € 10,10*
Zubehör
MUNK
60023
ab € 11,17*
Zubehör
MUNK
60024
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.