Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK
Schachtleiter 10 Sprossen L 2,80 m B450 mm LW 300 mm GFK
Artikel-Nr.:
     214B-7830652774
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     64110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 300mm
schachtleiter gfk
schachtleiter
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
64110
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Kunststoff (GFK)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, GFK-Schachtleiter, Kunststoff-Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Kunststoff-Schachtleiter, 7830652774, 30652774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65005
ab € 24,08*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 168,52*
Zubehör
MUNK
64020
ab € 8,44*
Zubehör
MUNK
64018
ab € 9,59*
Zubehör
MUNK
64019
ab € 21,44*
Zubehör
MUNK
64021
ab € 25,73*
Zubehör
MUNK
64022
ab € 27,85*
Zubehör
MUNK
64023
ab € 30,80*
Zubehör
MUNK
64024
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.