Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0
Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0
Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0
Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0
Alu-Klappgerüst Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöhe bis 5,0
Artikel-Nr.:
     214B-7830654303
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     115128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
munk klappgerüst
faltgerüst
Klappgerüst, Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m • Gerüstteile: Aluminium-Rundrohr • Klapprahmen: aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren • Trittsichere Plattform für festen Stand • Grundeinheit: Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür • Schnell einsatzbereite Gerüsttypen • Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung • Aluminium Boardbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Abstutzsicherung • Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen • Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend • Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,88 m • GS-geprüft: entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II • Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004 • Traglast: Lastklasse/Gerüstgruppe II, 1,5 kN/m² • Beräderung: Lenkrollen mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf-und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt Lieferung: Umfasst alle Teile, die für ein sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m sorgen. Hinweis: Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen. Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.  Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten). Bei den Arbeitshöhen bis 3,00 und 5,20 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
115128
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
5,20 m
Gerüsthöhe:
4,30 m
mit Ausleger:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gerüste, Fahrgerüste, Aluminium-Klappgerüst, Leichtmetall-Klappgerüste, Gerüst, Klappgerüste, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, 7830654303, 30654303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.784,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,37*
€ 2.443,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,26*
€ 2.391,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,84*
€ 2.250,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,15*
€ 2.206,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.811,53*
€ 2.155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,37*
€ 2.123,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.