| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830654307 Herst.-Nr.: 115148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klappgerüst, Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m • Gerüstteile: Aluminium-Rundrohr • Klapprahmen: aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren • Trittsichere Plattform für festen Stand • Grundeinheit: Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür • Schnell einsatzbereite Gerüsttypen • Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung • Aluminium Boardbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Abstutzsicherung • Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen • Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend • Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,88 m • GS-geprüft: entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II • Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004 • Traglast: Lastklasse/Gerüstgruppe II, 1,5 kN/m² • Beräderung: Lenkrollen mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf-und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt Lieferung: Umfasst alle Teile, die für ein sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m sorgen. Hinweis: Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen. Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet. Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten). Bei den Arbeitshöhen bis 3,00 und 5,20 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 115148 | Herstellername: | MUNK GmbH | Arbeitshöhe bis ca.: | 7,16 m | Gerüsthöhe: | 6,26 m | mit Ausleger: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerüste, Fahrgerüste, Aluminium-Klappgerüst, Leichtmetall-Klappgerüste, Gerüst, Klappgerüste, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, 7830654307, 30654307 |
| | |
| |