| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830654709 Herst.-Nr.: 175636 EAN/GTIN: 4031405756359 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Rollgerüst Doppel-Plattform • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen: mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung • Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für einen werkzeuglosen Auf- und Abbau • Besonders großformatige Arbeitsfläche • Geprüft nach DIN EN 1004 • Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m² • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt • Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Mittiger und seitlicher Aufbau möglich Hinweis: Einfaches verschieben des Gerüstes auf den Fahrbalken durch lösen von 8 Schrauben. Werkzeugloser Aufbau. Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 175636 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 345,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 8,45 m | Gerüsthöhe: | 7,45 m | Gerüstgröße 1,35 m x: | 3,00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Gerüste, Fahrgerüste, Rollgerüste, Gerüst, Aluminium-Rollgerüst, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, Leichtmetall-Rollgerüste, 7830654709, 30654709 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.049,71* | € 4.263,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.966,97* | € 4.263,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.268,77* | € 4.486,52* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.427,54* | € 4.839,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|