Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Alu-Vielzweckleiter 2x2 + 2x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,63 m Arbeitshöhe bis 4,0
Artikel-Nr.:
     214B-7830655689
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     31320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello®-Traverse und Holzbelag • Inklusive Holzbelag, einteilig • Flexibel einsetzbar: Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne • Extra standsicher, extra sicherer Aufstieg nach Norm • Breite Standbasis, stabile Rechteckholme • Dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen: 30 x 30 mm • 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird • Industrieausführung aus Aluminium: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
31320
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
16,4 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
4,00 m
Holmhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, allzweckleiter, mehrzweckleiter 2x3 sprossen, Leiter, Steigtechnik, Aluminium, Aluminiumleiter, 7830655689, 30655689
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.