Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 4,80 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655690
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     31322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello®-Traverse und Holzbelag • Inklusive Holzbelag, einteilig • Flexibel einsetzbar: Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne • Extra standsicher, extra sicherer Aufstieg nach Norm • Breite Standbasis, stabile Rechteckholme • Dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen: 30 x 30 mm • 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird • Industrieausführung aus Aluminium: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
31322
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
17,9 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
4,80 m
Holmhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, allzweckleiter, kombileiter 4x3 sprossen, Leiter, Steigtechnik, Aluminium, Aluminiumleiter, 7830655690, 30655690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.