Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Alu-Vielzweckleiter 2x3 + 2x4 Sprossen Höhe als Bühne 0,99 m Arbeitshöhe bis 5,3
Artikel-Nr.:
     214B-7830655691
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     31324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello®-Traverse und Holzbelag • Inklusive Holzbelag, einteilig • Flexibel einsetzbar: Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne • Extra standsicher, extra sicherer Aufstieg nach Norm • Breite Standbasis, stabile Rechteckholme • Dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen: 30 x 30 mm • 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird • Industrieausführung aus Aluminium: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
31324
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
20,2 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
5,30 m
Holmhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, allzweckleiter, Leiter, Steigtechnik, Aluminium, Aluminiumleiter, 7830655691, 30655691
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.