Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh
Rollgerüst m. Fahrbalken Plattform B3000xT750 mm Plattformhöhe 3,00 m Arbeitshöh
Artikel-Nr.:
     214B-7830655761
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     156347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium-Rollgerüst • Mobile Arbeitsplattform mit hoher Stabilität • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentrischer Lasteinteilung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich • Einfache Montage: durch Lösen von 8 Schraubverbindungen kann das Gerüst auf dem Fahrbalken verschoben und vom mittigen auf wandseitigen Aufbau gebracht werden • Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungen benötigt • Konstruktion nach Baukastenprinzip • Geprüft nach DIN EN 1004 • Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m² Hinweis: Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
156347
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
151,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
5,00 m
Gerüsthöhe:
4,00 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, munk fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Gerüste, Fahrgerüste, Rollgerüste, Gerüst, Aluminium-Rollgerüst, Aluminium-Gerüst, Alu-Gerüste, Leichtmetall-Rollgerüste, 7830655761, 30655761
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.974,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,98*
€ 2.697,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,09*
€ 2.634,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.084,02*
€ 2.479,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,12*
€ 2.427,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.999,32*
€ 2.379,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,61*
€ 2.349,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.