Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Alu B300xH105 mm Exit langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Alu B300xH105 mm Exit langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B300xH105 mm Exit langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B300xH105 mm Exit langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     214B-7830660316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589059505
EAN/GTIN:
     4044589059505
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungsschild, EXIT • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,051 kg
Maße B x H:
300 x 105 mm
Material:
Alu Hl 150: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 Notausgang links mit Pfeil, fluchtwegschilder praxisbewährt alu, fluchtwegschilder praxisbewährt, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Zusatzschild, Rettung, „EXIT”, Schilder, Schild, Hinweisschilder, Sandalen, Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Fluchtwegschild, Sandale, Sicherheitsschild, Exit, Schild Exit, 4044589059505, 7830660316, 30660316
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,40*
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 11,42*
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 11,42*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,45*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,61*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0126
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.