Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Aluminium D200 mm Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Aluminium D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Aluminium D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Aluminium D200 mm Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     214B-7830660374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589007643
EAN/GTIN:
     4044589007643
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Gebotsschild, Handschutz benutzen • ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,405 kg
Durchmesser:
200 mm
Material:
Alu, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe benutzen M009 Gebotsschild, Handschutz benutzen M009 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen alu, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, Gebotszeichen, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Hinweisschild, Schilder, Gebotsschild, „Handschutz, benutzen”Gebotsschild, Sicherheitsschild, Schild, benutzen”, 4044589007643, 7830660374, 30660374
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,17*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,40*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,87*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 4,02*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,95*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,41*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.