Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     214B-7830660399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589022462
EAN/GTIN:
     4044589022462
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen • ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,229 kg
Durchmesser:
200 mm
Material:
Folie, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt schutzhandschuhe, Gebotszeichen, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Hinweisschild, Schilder, Gebotsschild, „Handschutz, benutzen”Gebotsschild, Sicherheitsschild, Schild, benutzen”, 4044589022462, 7830660399, 30660399
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,01*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,56*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,04*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,09*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.