Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Kunststoff B200xH300 mm Brandschutzverordnung BRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild Kunststoff B200xH300 mm Brandschutzverordnung BRD
Verbotsschild Kunststoff B200xH300 mm Brandschutzverordnung BRD
Verbotsschild Kunststoff B200xH300 mm Brandschutzverordnung BRD
Artikel-Nr.:
     214B-7830660558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589372697
EAN/GTIN:
     4044589372697
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Brandschutzordnung BRD und Landkreis München, aus Kunststoff • DIN 14096-1, Teil A • Version Stadt München auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,02 kg
Maße B x H:
200 x 300 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Feuerlöschordnung, Brandschutzaushang, Hinweisschild, Brandschutzordnung, BRD, und, Landkreis, München, Brandschutzschild, Branschutzordnung, Brandschutzordnung BRD und Landkreis München, 7830660558, 30660558
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,38*
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,43*
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,43*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,68*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5960
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.