Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Regenschirmständer
>
Artikel
Schirmständer tec-art Höhe 650 mm alusilber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830701450
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
34606481
EAN/GTIN:
4044917402607
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt
Schirmständer • Material: Stahl, pulverbeschichtet • Farbe: alusilber • Kunststoff-Tropfschale: herausnehmbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
34606481
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Maße H x Ø:
550 x 300 mm
... >
WSM
>
neutrale Produktlinie
>
Schirmständer
Weitere Suchbegriffe:
Garderoben
,
Gaderobe
,
Kleiderständer
,
Garderobe
,
Standgarderobe-Zubehör
,
Wandgarderoben
,
Wandgarderobenleisten
,
Büro-Gaderobe
,
Design-Wandgarderobenleisten
,
Büro-Garderobe
,
Schirmständer
,
Standgarderobe
,
Schirmhalter
,
Standgaderobe-Zubehör
,
7830701450
,
30701450
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 55,79*
€ 73,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,70*
€ 79,42*
Lager 2813
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,43*
€ 98,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,97*
€ 99,51*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,63*
€ 113,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerkmann 30604581 Kleiderständer Aristo silber Metall 12 Haken 41,0 x 170,0 cm B
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30604581
ab € 207,83*
Sonstiges
Kerkmann Wandgarderobe tec-art 32606614 Stahl beschichtet si
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 217,56*
Sonstiges
Schale Form FUNKTION - eckig - uni weiß - Größe 20,0 cm x 10,0 cm - Höhe 3,5 cm
Eschenbach
4907000000750706
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen