Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     214B-7830704232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163226062
EAN/GTIN:
     4332163226062
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL,Gestell schwarz • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff, strapazierfähig • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): schwarz Einsatzbereich: • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Schlicht, aber elegant.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
6,15 kg
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Bezug:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, Stuhl, Stapelstühle, Besucherstühle, Stappelstuhl, Stühle, 7830704232, 30704232
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 73,20*
3 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 74,27*
4
€ 4,80*
ab € 64,37*
€ 76,82*
2 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 77,58*
Lager 214
44
4
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 106,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 424,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.