Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt schwarz Fußgewicht befüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt schwarz Fußgewicht befüllbar
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt schwarz Fußgewicht befüllbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830704347
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAA-A11
EAN/GTIN:
     4332163920816
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Outdoor, Fußgewicht mit Wasser • PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug • Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton • Ideal für den Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
970 mm
Rohr-Ø:
83 mm
Pfostenfarbe:
schwarz
Fußfarbe:
schwarz
Gurtfarbe:
schwarz
Gurtlänge:
3,70 m
Fuß-Ø:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Gurt, Absperrgurt, Absperrgurte, Spanngurt, Leitsysteme, Sperrband, Absperrung, Personen-Leitsysteme, Wandgurte, Absperrband, 7830704347, 30704347
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,28*
€ 94,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 94,40*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,21*
€ 95,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 97,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,61*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.