Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027608, Kst.-Pfosten Outdoor s/s, Gurt L3700mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31-AAA-A11
EAN/GTIN:
     4045806019647
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027608, Sperrgurtpfosten, schwarz Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich dieseSperrgurtpfosten. , Pfosten: Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse , Gurtfarben: schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb Abbildung (ähnlich), zeigt Gurtfarbe rot., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Pfostenfarbe:
schwarz
Gurtfarbe:
schwarz
Gurtlänge:
3700 mm
Höhe:
970 mm
Fuß-Ø:
380 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, 00027608, KUNSTOFF-PFOSTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,28*
€ 94,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 94,40*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,21*
€ 95,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 97,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,61*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.