| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704349 Herst.-Nr.: 31-AAC-A11 EAN/GTIN: 4332163920830 |
| |
|
| | |
| Gurtpfosten Outdoor, Fußgewicht mit Wasser • PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug • Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton • Ideal für den Außeneinsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2 kg | Made in Germany: | Ja | Höhe: | 970 mm | Rohr-Ø: | 83 mm | Pfostenfarbe: | schwarz | Fußfarbe: | schwarz | Gurtfarbe: | rot | Gurtlänge: | 3,70 m | Fuß-Ø: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurt, Absperrgurt, Absperrgurte, Spanngurt, Leitsysteme, Sperrband, Absperrung, Personen-Leitsysteme, Wandgurte, Absperrband, 7830704349, 30704349 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,36* | € 95,74* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,37* | € 95,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,29* | € 96,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 77,69* | € 103,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|