Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot
Artikel-Nr.:
     4012-258632
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-800-1008-1
EAN/GTIN:
     4332163920830
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Outdoor Absperrung, Gurt rot

Ideal für den Außeneinsatz
PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug.
Selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge.
Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton.
Weitere Informationen:
Pfosten:
schwarz
Fuß:
schwarz
Rohr-Ø:
83 mm
Höhe:
970 mm
Fuß-Ø:
370
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, 30704349, Absperrgurte, Leitsysteme, Personen-Leitsysteme, Wandgurte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,43*
€ 95,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 95,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,37*
€ 96,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,76*
€ 103,77*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.