Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot/weiß Fußgewicht befüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot/weiß Fußgewicht befüllbar
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot/weiß Fußgewicht befüllbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830704350
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAV-A11
EAN/GTIN:
     4332163920847
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Outdoor, Fußgewicht mit Wasser • PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug • Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton • Ideal für den Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
970 mm
Rohr-Ø:
83 mm
Pfostenfarbe:
schwarz
Fußfarbe:
schwarz
Gurtfarbe:
rot/weiß
Gurtlänge:
3,70 m
Fuß-Ø:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, Gurt, Absperrgurt, Absperrgurte, Spanngurt, Leitsysteme, Sperrband, Absperrung, Personen-Leitsysteme, Wandgurte, Absperrband, 7830704350, 30704350
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,22*
€ 91,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 91,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 93,73*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,18*
€ 94,29*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,58*
€ 101,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.